{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 20 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 75 mm | |
Afkoppellengte L1 | 119 mm | |
Totale lengte L | 201 mm | |
Schacht-vierkant □ | 16 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160500 20 | |
EAN/GTIN | 4045197250759 | |
Nummer fabrikant | 160500 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Handruimer instelbaar, Nominale ⌀ DC: 20mm
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 205,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 146,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 | 119 mm | 172 mm |
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Nominale ⌀ DC | 20 mm | 20 mm |
Norm | DIN 859 | DIN 311 |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit |