{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 17 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 67 mm | |
Afkoppellengte L1 | 105 mm | |
Totale lengte L | 175 mm | |
Schacht-vierkant □ | 12,5 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160500 17 | |
EAN/GTIN | 4045197250728 | |
Nummer fabrikant | 160500 17 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Handruimer instelbaar, Nominale ⌀ DC: 17mm
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 231,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 121,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 | 105 mm | 152 mm |
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Totale lengte L | 175 mm | 251 mm |
Nominale ⌀ DC | 17 mm | 17 mm |
Norm | DIN 859 | DIN 311 |
Spiraalhoek | 7-8 graden | 25 graden |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit |