{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 10 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 50 mm | |
Afkoppellengte L1 | 80 mm | |
Totale lengte L | 133 mm | |
Schacht-vierkant □ | 8 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160500 10 | |
EAN/GTIN | 4045197250667 | |
Nummer fabrikant | 160500 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Handruimer instelbaar 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 104,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 84,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 | 80 | 105,5 |
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Totale lengte L | 133 | 171 |
Nominale ⌀ DC | 10 | 10 |
Norm | DIN 859 | DIN 311 |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat |