{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 30 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 94 mm | |
Afkoppellengte L1 | 149 mm | |
Totale lengte L | 247 mm | |
Schacht-vierkant □ | 22,4 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160500 30 | |
EAN/GTIN | 4045197250810 | |
Nummer fabrikant | 160500 30 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Handruimer instelbaar 30 mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 350,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 325,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 255,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 | 149 | 139 | 212 |
Gekleurde ring | zonder | groen | zonder |
Totale lengte L | 247 | 200 | 311 |
Nominale ⌀ DC | 30 | 30 | 30 |
Norm | DIN 859 | Fabrieksnorm | DIN 311 |
Snijlengte Lc | 94 | 25 | 195 |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat |