{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 8 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 42 mm | |
Afkoppellengte L1 | 70 mm | |
Totale lengte L | 115 mm | |
Schacht-vierkant □ | 6,3 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160500 8 | |
EAN/GTIN | 4045197250643 | |
Nummer fabrikant | 160500 8 |