Handruimer instelbaar, Nominale ⌀ DC: 14mm

Artikelnummer: 160500 14
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 859
  • Spiraalhoek: 7-8
  • Toepassing bij boringtype: bij doorlopend gat

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 14 mm
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 859
Spiraalhoek 7-8 graden
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
Snijlengte Lc 61 mm
Afkoppellengte L1 97 mm
Totale lengte L 163 mm
Schacht-vierkant □ 11,2 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 160500 14
EAN/GTIN 4045197250698
Nummer fabrikant 160500 14

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Tot 5 mm rechtgegroefd, vanaf 6 mm met linkse spiraal 7 − 8°. Het lichaam van de ruimer is gesleufd en kan door een schroef over een afstand van ca. 1/100 van de ruimer-⌀ worden gespreid (bijv. 20mm⌀ = 0,2 mm).

Toepassing:

Voor het ruimen van doorlopende boringen tot een geringe overmaat. De rechtgegroefde ruimers alleen voor boringen zonder onderbreking gebruiken. In ‘ontspannen’ toestand bewaren.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Handruimer instelbaar, Nominale ⌀ D<sub>C</sub>: 14mm

Handruimer instelbaar, Nominale ⌀ DC: 14mm

op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 143,50
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
€ 92,80
Afkoppellengte L1 97 mm 129 mm
Totale lengte L 163 mm 209 mm
Nominale ⌀ DC 14 mm 14 mm
Snijlengte Lc 61 mm 115 mm
Snijmateriaal HSS HSS
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat bij doorlopend gat
Producttype Phillips-bit Phillips-bit

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen