{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 17 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spiraalhoek | 25 graden | |
Tolerantie nominale ⌀ | k11 | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Morseconus | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀ op de aansnijding | 11,9 mm | |
Snijlengte Lc | 135 mm | |
Afkoppellengte L1 | 152 mm | |
Totale lengte L | 251 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Morseconus MK maat | 3 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162800 17 | |
EAN/GTIN | 4045197089311 | |
Nummer fabrikant | 162800 17 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Klinkgatruimer, ongecoat, Nominale-⌀ DC k11: 17mm
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 121,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 231,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 | 152 mm | 105 mm |
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Totale lengte L | 251 mm | 175 mm |
Nominale ⌀ DC | 17 mm | 17 mm |
Norm | DIN 311 | DIN 859 |
Spiraalhoek | 25 graden | 7-8 graden |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit |