{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 22 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spiraalhoek | 25 graden | |
Tolerantie nominale ⌀ | k11 | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Morseconus | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀ op de aansnijding | 15,4 mm | |
Snijlengte Lc | 165 mm | |
Afkoppellengte L1 | 182 mm | |
Totale lengte L | 281 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Morseconus MK maat | 3 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162800 22 | |
EAN/GTIN | 4045197089366 | |
Nummer fabrikant | 162800 22 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Klinkgatruimer 22 mm
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 162,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 245,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 281 | 215 |
Nominale ⌀ DC | 22 | 22 |
Norm | DIN 311 | DIN 859 |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Spiraalhoek | 25 | 7-8 |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit |