Klinkgatruimer 6,4 mm

Artikelnummer: 162800 6,4
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale-⌀ DC k11 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 311
  • Spiraalhoek: 25
  • Tolerantie nominale ⌀: k11
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ DC 6,4 mm
    Coating ongecoat
    Snijmateriaal HSS
    Norm DIN 311
    Spiraalhoek 25 graden
    Tolerantie nominale ⌀ k11
    Inwendige koeling nee
    Schacht Morseconus
    Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
    ⌀ op de aansnijding 4,5 mm
    Snijlengte Lc 75 mm
    Afkoppellengte L1 85,5 mm
    Totale lengte L 151 mm
    Aantal snijkanten Z 3
    Morseconus MK maat 1
    Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,12 mm/omw.
    Gekleurde ring zonder
    Producttype Phillips-bit

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 162800 6,4
    EAN/GTIN 4062406064358
    Nummer fabrikant 162800 6,4

    Toepassingstabel

    Alum.
    N
    20
    Aluminium (kortspanend)
    N
    20
    Staal < 500 N/mm²
    P
    15
    Staal < 750 N/mm²
    P
    10
    Staal < 900 N/mm²
    P
    7
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Conisch oplopende aansnijding over een lengte van ca. 3× de nominale ⌀. Door sterke kern en gebogen tandrug zeer stabiel. Lichte, schillende snijbeweging door spiraalgroeven en afhankelijk van de maat een verschillend aantal tanden.

    Toepassing:

    Vooral bij montage van onderdelen goed te gebruiken voor het ruimen van versprongen boringen of wanneer klinkgaten moeten worden vergroot. In de ketelbouw worden klinkgatruimers op perslucht-handboormachines gebruikt.

    Tip:

    Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.