{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 27 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 26,201 mm - 27,200 mm | |
Snijlengte Lc | 124 mm | |
Afkoppellengte L1 | 155 mm | |
Totale lengte L | 247 mm | |
Aantal snijkanten Z | 10 | |
Schacht-vierkant □ | 22 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160200 27 | |
EAN/GTIN | 4045197927293 | |
Nummer fabrikant | 160200 27 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Handruimer configureerbaar 27 mm
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 152,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 218,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 297,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 283,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 223,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 | 155 | 177 | 125 | 125 | 212 |
Coating | ongecoat | ongecoat | TiAlN | TiAlN | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder | groen | groen | zonder |
Totale lengte L | 247 | 277 | 180 | 180 | 311 |
Inwendige koeling | nee | nee | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | nee |
Norm | DIN 206 B | DIN 208 B | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | DIN 311 |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij blind gat | bij doorlopend gat |