{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 5,601 mm - 6,100 mm | |
Snijlengte Lc | 47 mm | |
Afkoppellengte L1 | 62 mm | |
Totale lengte L | 93 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-vierkant □ | 4,3 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
configureerbare toleranties | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; D; Z; ZA; ZB; ZC | |
configureerbare kwaliteiten | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160200 6 | |
EAN/GTIN | 4045197926524 | |
Nummer fabrikant | 160200 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Handruimer configureerbaar, ongecoat, Nominale ⌀ DC: 6mm
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 34,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 119,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
948 stuks direct leverbaar
€ 24,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 | 62 mm | 58 mm | 57 mm |
Gekleurde ring | zonder | groen | zonder |
Totale lengte L | 93 mm | 100 mm | 93 mm |
Nominale ⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Norm | DIN 206 B | Fabrieksnorm | DIN 206 B |
Snijlengte Lc | 47 mm | 16 mm | 47 mm |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS |