{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 19 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 18,201 mm - 19,100 mm | |
Snijlengte Lc | 93 mm | |
Afkoppellengte L1 | 118 mm | |
Totale lengte L | 188 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Schacht-vierkant □ | 14,5 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
configureerbare toleranties | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; D; Z; ZA; ZB; ZC | |
configureerbare kwaliteiten | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160200 19 | |
EAN/GTIN | 4045197927125 | |
Nummer fabrikant | 160200 19 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Handruimer configureerbaar, ongecoat, Nominale ⌀ DC: 19mm
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 85,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 206,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 78,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 8 | 8 | 8 |
Gekleurde ring | zonder | groen | zonder |
Totale lengte L | 188 mm | 150 mm | 188 mm |
Nominale ⌀ DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Norm | DIN 206 B | Fabrieksnorm | DIN 206 B |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |