{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 38 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 37,201 mm - 39,200 mm | |
Snijlengte Lc | 152 mm | |
Afkoppellengte L1 | 190 mm | |
Totale lengte L | 305 mm | |
Aantal snijkanten Z | 10 | |
Schacht-vierkant □ | 29 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
configureerbare toleranties | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; D; Z; ZA; ZB; ZC | |
configureerbare kwaliteiten | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160200 38 | |
EAN/GTIN | 4045197927569 | |
Nummer fabrikant | 160200 38 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Handruimer configureerbaar, ongecoat, Nominale ⌀ DC: 38mm
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 355,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 243,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 373,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 422,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 406,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiAlN | TiAlN |
Totale lengte L | 305 mm | 329 mm | 329 mm | 200 mm | 200 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Norm | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijlengte Lc | 152 mm | 81 mm | 81 mm | 25 mm | 25 mm |
Snijmateriaal | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS |