{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 35 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 33,201 mm - 35,200 mm | |
Snijlengte Lc | 142 mm | |
Afkoppellengte L1 | 177 mm | |
Totale lengte L | 284 mm | |
Aantal snijkanten Z | 10 | |
Schacht-vierkant □ | 26 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
configureerbare toleranties | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; D; Z; ZA; ZB; ZC | |
configureerbare kwaliteiten | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160200 35 | |
EAN/GTIN | 4045197927545 | |
Nummer fabrikant | 160200 35 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Handruimer configureerbaar, ongecoat, Nominale ⌀ DC: 35mm
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 201,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 204,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 317,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 372,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 354,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 230,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 |
Afkoppellengte L1 | 177 mm | 195 mm | 195 mm | 139 mm | 139 mm | 175 mm |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | groen | groen | zonder |
Nominale ⌀ DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Snijlengte Lc | 142 mm | 78 mm | 78 mm | 25 mm | 25 mm | 142 mm |
Snijmateriaal | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij blind gat | bij doorlopend gat |