{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 25 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 24,201 mm - 25,200 mm | |
Snijlengte Lc | 115 mm | |
Afkoppellengte L1 | 145 mm | |
Totale lengte L | 231 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Schacht-vierkant □ | 20 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160200 25 | |
EAN/GTIN | 4045197927279 | |
Nummer fabrikant | 160200 25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Handruimer configureerbaar 25 mm
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 112,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
119 stuks direct leverbaar
€ 113,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 181,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 281,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
€ 119,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 | 145 | 174 | 167 | 125 | 140 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | groen | zonder |
Totale lengte L | 231 | 268 | 268 | 180 | 231 |
Norm | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Fabrieksnorm | DIN 206 B |
Snijlengte Lc | 115 | 68 | 68 | 25 | 115 |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |