{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 25 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Morseconus | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 24,060 mm - 25,000 mm | |
Snijlengte Lc | 68 mm | |
Afkoppellengte L1 | 167 mm | |
Totale lengte L | 268 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Morseconus MK maat | 3 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
configureerbare toleranties | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
configureerbare kwaliteiten | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164180 25 | |
EAN/GTIN | 4045197092571 | |
Nummer fabrikant | 164180 25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Machineruimer configureerbaar, ongecoat, Nominale ⌀ DC: 25mm
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 181,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
€ 113,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 281,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 264,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 112,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
€ 119,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | groen | groen | zonder | zonder |
Nominale ⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Snijlengte Lc | 68 mm | 68 mm | 25 mm | 25 mm | 115 mm | 115 mm |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij blind gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |