{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 15,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Morseconus | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 15,060 mm - 15,500 mm | |
Snijlengte Lc | 52 mm | |
Afkoppellengte L1 | 127 mm | |
Totale lengte L | 210 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Morseconus MK maat | 2 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164180 15,5 | |
EAN/GTIN | 4045197092380 | |
Nummer fabrikant | 164180 15,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Machineruimer configureerbaar 15,5 mm
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 122,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 110,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 | 127 | 123 |
Coating | ongecoat | ongecoat |
Totale lengte L | 210 | 170 |
Nominale ⌀ DC | 15,5 | 15,5 |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,3 |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 |