{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Morseconus | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 4,760 mm - 5,050 mm | |
Snijlengte Lc | 23 mm | |
Afkoppellengte L1 | 63 mm | |
Totale lengte L | 133 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Morseconus MK maat | 1 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164180 5 | |
EAN/GTIN | 4045197092175 | |
Nummer fabrikant | 164180 5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Machineruimer configureerbaar 5 mm
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 86,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.319 stuks direct leverbaar
€ 18,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 45,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
432 stuks direct leverbaar
€ 36,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 58,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 54,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiN | ongecoat |
Totale lengte L | 133 | 86 | 86 | 86 | 86 | 133 |
Nominale ⌀ DC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Norm | DIN 208 B | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | DIN 212 B | DIN 212 B | DIN 208 B |
Schacht | Morseconus | DIN 1835 A met h6 | DIN 1835 A met h6 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Morseconus |
Snijlengte Lc | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |