{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 13,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Morseconus | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 13,210 mm - 13,550 mm | |
Snijlengte Lc | 47 mm | |
Afkoppellengte L1 | 122 mm | |
Totale lengte L | 189 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Morseconus MK maat | 1 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,15 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164180 13,5 | |
EAN/GTIN | 4045197092342 | |
Nummer fabrikant | 164180 13,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Machineruimer configureerbaar 13,5 mm
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 98,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 102,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 8 | 8 |
Afkoppellengte L1 | 122 | 113 |
Coating | ongecoat | ongecoat |
Totale lengte L | 189 | 160 |
Norm | DIN 208 B | Fabrieksnorm |
Snijlengte Lc | 47 | 47 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E |