Machineruimer configureerbaar 48 mm

Artikelnummer: 164180 48
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 208 B
  • Spiraalhoek: 7-8
  • Inwendige koeling: nee
  • Schacht: Morseconus

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 48 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 208 B
Spiraalhoek 7-8 graden
Inwendige koeling nee
Schacht Morseconus
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
⌀-Bereik 47,060 mm - 48,050 mm
Snijlengte Lc 86 mm
Afkoppellengte L1 224 mm
Totale lengte L 344 mm
Aantal snijkanten Z 12
Morseconus MK maat 4
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,35 mm/omw.
Overmaat op nominale ⌀ 0,3 mm - 0,5 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 164180 48
EAN/GTIN 4062406264260
Nummer fabrikant 164180 48

Toepassingstabel

Alum.
N
20
Aluminium (kortspanend)
N
20
Staal < 500 N/mm²
P
15
Staal < 750 N/mm²
P
10
Staal < 900 N/mm²
P
7
Staal < 1100 N/mm²
P
5
Staal < 1400 N/mm²
P
4
RVS < 900 N/mm²
M
5
RVS > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
Cu
N
13
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Ruimers nageslepen voor passing volgens gegevens.
Even aantal tanden met ongelijke afstand tussen de tanden. De boring wordt absoluut rond en kerfvrij. Door de rondslijpfase aan het cilindrische snijdeel wordt de boring gepolijst en de ruimer geleid. Opnameschacht conisch.

Toepassing:

Voor het ruimen van doorlopende boringen, aangezien de spanen in snijrichting worden afgevoerd. Door de korte aansnijding ook geschikt voor blinde gaten.

Tip:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.
Voor passing H7 zie nr. 164000.