{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 29 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Morseconus | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 28,010 mm - 29,050 mm | |
Snijlengte Lc | 73 mm | |
Afkoppellengte L1 | 181 mm | |
Totale lengte L | 281 mm | |
Aantal snijkanten Z | 10 | |
Morseconus MK maat | 3 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164180 29 | |
EAN/GTIN | 4045197092656 | |
Nummer fabrikant | 164180 29 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Machineruimer configureerbaar 29 mm
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 226,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 314,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 300,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 10 | 8 | 8 |
Gekleurde ring | zonder | groen | groen |
Totale lengte L | 281 | 180 | 180 |
Inwendige koeling | nee | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Norm | DIN 208 B | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,3 ;0,5 | 0,3 | 0,3 |