{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 29 mm | |
Coating | TiAlN | |
Tolerantie | configureerbaar | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Toepassing bij boringtype | bij blind gat | |
⌀-Bereik | 28,210 mm - 29,200 mm | |
Snijlengte Lc | 25 mm | |
Afkoppellengte L1 | 119 mm | |
Totale lengte L | 180 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,4 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,3 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164359 29 | |
EAN/GTIN | 4045197770059 | |
Nummer fabrikant | 164359 29 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HSS-hoogrendement-ruimer HPC blind gat 29 mm
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 300,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 226,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 314,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 8 | 10 | 8 |
Gekleurde ring | groen | zonder | groen |
Totale lengte L | 180 | 281 | 180 |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | nee | ja, met 25 bar |
Norm | Fabrieksnorm | DIN 208 B | Fabrieksnorm |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,3 | 0,3 ;0,5 | 0,3 |