HSS-hoogrendement-ruimer HPC blind gat, TiAlN, Nominale ⌀ DC: 9,5mm

Artikelnummer: 164359 9,5
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Tolerantie: configureerbaar
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja, met 25 bar
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 9,5 mm
Coating TiAlN
Tolerantie configureerbaar
Snijmateriaal HSS
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Schacht DIN 6535 HA met h6
Verspaningsstrategie HPC
Toepassing bij boringtype bij blind gat
⌀-Bereik 9,210 mm - 9,700 mm
Snijlengte Lc 20 mm
Afkoppellengte L1 60 mm
Totale lengte L 120 mm
Aantal snijkanten Z 6
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,15 mm/omw.
Overmaat op nominale ⌀ 0,1 mm - 0,15 mm
Gekleurde ring groen
configureerbare toleranties A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; D; Z; ZA; ZB; ZC
configureerbare kwaliteiten 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 164359 9,5
EAN/GTIN 4045197769831
Nummer fabrikant 164359 9,5

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
45
Staal < 900 N/mm²
P
45
Staal < 1100 N/mm²
P
35
Staal < 1400 N/mm²
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor NC geschikte uitvoering met rechte schacht-⌀ voor de gestandaardiseerde opname speciaal in hydro- of precisiehouders.
Hiermee wordt een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid en proceszekerheid bereikt.
Het aanschaffen van speciale opnames is niet meer nodig.
Met inwendige koelvloeistoftoevoer voor HPC-toepassing om de productiekosten te verlagen.
Met korte snijkanten en recht gegroefd.
Tolerantiegegevens:
Configureerbaar:
Ruimers nageslepen voor passing volgens gegevens.
H7: uitvoering volgens DIN1420 voor H7-boortolerantie.

Toepassing:

Voor HPC-/HSC-ruimen van blinde boorgaten.