{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 18,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Morseconus | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 18,010 mm - 18,500 mm | |
Snijlengte Lc | 58 mm | |
Afkoppellengte L1 | 142 mm | |
Totale lengte L | 223 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Morseconus MK maat | 2 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
configureerbare toleranties | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
configureerbare kwaliteiten | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164180 18,5 | |
EAN/GTIN | 4045197092441 | |
Nummer fabrikant | 164180 18,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Machineruimer configureerbaar, ongecoat, Nominale ⌀ DC: 18,5mm
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 133,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 156,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat |
Totale lengte L | 223 mm | 189 mm |
Norm | DIN 208 B | Fabrieksnorm |
Schacht | Morseconus | DIN 1835 A met h6 |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm |