{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 6,701 mm - 7,100 mm | |
Snijlengte Lc | 54 mm | |
Afkoppellengte L1 | 69 mm | |
Totale lengte L | 107 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-vierkant □ | 5,5 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160200 7 | |
EAN/GTIN | 4045197926548 | |
Nummer fabrikant | 160200 7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Handruimer configureerbaar 7 mm
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 34,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 97,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 | 69 | 66 |
Totale lengte L | 107 | 107 |
Nominale ⌀ DC | 7 | 7 |
Norm | DIN 206 B | DIN 859 |
Snijlengte Lc | 54 | 38 |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat |