{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 23 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 22,201 mm - 23,200 mm | |
Snijlengte Lc | 107 mm | |
Afkoppellengte L1 | 135 mm | |
Totale lengte L | 215 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Schacht-vierkant □ | 18 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
configureerbare toleranties | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; D; Z; ZA; ZB; ZC | |
configureerbare kwaliteiten | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160200 23 | |
EAN/GTIN | 4045197927255 | |
Nummer fabrikant | 160200 23 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Handruimer configureerbaar, ongecoat, Nominale ⌀ DC: 23mm
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 109,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 171,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 106,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 174,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 274,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 255,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiAlN | TiAlN |
Totale lengte L | 215 mm | 281 mm | 241 mm | 241 mm | 180 mm | 180 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Norm | DIN 206 B | DIN 311 | DIN 208 B | DIN 208 B | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij blind gat |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |