Handruimer configureerbaar 40 mm

Artikelnummer: 160200 40
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 206 B
  • Spiraalhoek: 7-8
  • Inwendige koeling: nee
  • Toepassing bij boringtype: bij doorlopend gat

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 40 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 206 B
Spiraalhoek 7-8 graden
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
⌀-Bereik 39,201 mm - 40,200 mm
Snijlengte Lc 152 mm
Afkoppellengte L1 190 mm
Totale lengte L 305 mm
Aantal snijkanten Z 10
Schacht-vierkant □ 32 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 160200 40
EAN/GTIN 4045197927576
Nummer fabrikant 160200 40

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met linkse spiraal 7 − 8° en lange aansnijding over 1/4 van de snijlengte. Even aantal tanden met ongelijke steek voor ronde en kerfvrije boring. Door de rondslijpfase aan het cilindrische snijdeel wordt de boring gepolijst en de ruimer geleid.
Handruimers nageslepen voor passing volgens uw gegevens.

Toepassing:

Voor doorlopende boringen (niet voor blinde gaten). Ook zeer geschikt voor onderbroken boringen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Handruimer configureerbaar 40 mm

Handruimer configureerbaar 40 mm

op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 355,00
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 243,00
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 375,00
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 423,00
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 276,00
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 480,00
Aantal snijkanten Z 10 10 10 8 10 5
Totale lengte L 305 329 329 200 305 374
Norm DIN 206 B DIN 208 B DIN 208 B Fabrieksnorm DIN 206 B DIN 311
Snijlengte Lc 152 81 81 25 152 230
Snijmateriaal HSS HSS E HSS E HSS HSS HSS
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat bij doorlopend gat bij doorlopend gat bij doorlopend gat bij doorlopend gat bij doorlopend gat
Producttype Phillips-bit Phillips-bit Phillips-bit Phillips-bit Phillips-bit Phillips-bit

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen