{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6 mm | |
Coating | ongecoat | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HM K10 | |
Norm | DIN 8093 | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Cilinderschacht met h6 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 26 mm | |
Afkoppellengte L1 | 55 mm | |
Totale lengte L | 93 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-⌀ Ds | 5,6 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164500 6 | |
EAN/GTIN | 4045197252029 | |
Nummer fabrikant | 164500 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
HM-machineruimer H7 6 mm
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
€ 85,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.268 stuks direct leverbaar
€ 24,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 6 |
Afkoppellengte L1 | 55 | 57 |
Nominale ⌀ DC | 6 | 6 |
Norm | DIN 8093 | DIN 206 B |
Snijmateriaal | HM K10 | HSS |
Tolerantie | H7 | H7 |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat |