HM-machineruimer H7, ongecoat, Nominale ⌀ DC: 1mm

Artikelnummer: 164500 1
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Tolerantie: H7
  • Snijmateriaal: HM K10
  • Norm: DIN 8093
  • Inwendige koeling: nee
  • Schacht: Cilinderschacht met h6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 1 mm
Coating ongecoat
Tolerantie H7
Snijmateriaal HM K10
Norm DIN 8093
Inwendige koeling nee
Schacht Cilinderschacht met h6
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
Snijlengte Lc 5,5 mm
Afkoppellengte L1 14 mm
Totale lengte L 34 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schacht-⌀ Ds 1 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,12 mm/omw.
Overmaat op nominale ⌀ 0,05 mm - 0,1 mm
Schachttolerantie h9
Gekleurde ring zonder
Producttype Phillips-bit

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 164500 1
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197251879
Kopiëren
Nummer fabrikant 164500 1
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alum.
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
35
Aluminium (kortspanend)
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
30
Staal < 500 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
20
Staal < 750 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
13
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
10
Staal < 1100 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
8
Staal < 1400 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
6
RVS < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
10
CuZn
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
20
Olie
geschikt voor / [m/min]
 
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

Lange snijkanten, met linkse spiraalgroef.
Extreem ongelijke steek (EU) vanaf gr. 2.
De boring wordt daardoor absoluut rond en kerfvrij.
Met centreerpunt.

Toepassing:

Op stabiele, slagvrij lopende machines. Langere standtijd en maatnauwkeurigheid dan HSS-ruimers.

Snijmateriaal:

Maat 1 − 13 volhardmetaal.
Maat 14 − 16 met HM-snijplaten uitgerust, daarachter harde geleidingsfasen van nitreerstaal.