{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 14 mm | |
Coating | ongecoat | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HM K10 | |
Norm | DIN 8093 | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Cilinderschacht met h6 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 47 mm | |
Afkoppellengte L1 | 109 mm | |
Totale lengte L | 160 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-⌀ Ds | 12,5 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,2 mm | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164500 14 | |
EAN/GTIN | 4045197252128 | |
Nummer fabrikant | 164500 14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
HM-machineruimer H7 14 mm
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
€ 126,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
198 stuks direct leverbaar
€ 64,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 8 |
Afkoppellengte L1 | 109 | 101 |
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Totale lengte L | 160 | 163 |
Snijlengte Lc | 47 | 81 |
Tolerantie | H7 | H7 |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit |