{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HM K10 | |
Norm | DIN 8093 | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Cilinderschacht met h6 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 11 mm | |
Afkoppellengte L1 | 23 mm | |
Totale lengte L | 49 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schacht-⌀ Ds | 2 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164500 2 | |
EAN/GTIN | 4045197251923 | |
Nummer fabrikant | 164500 2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-machineruimer H7 2 mm
op aanvraag
Op voorraad
123 stuks direct leverbaar
€ 42,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
€ 35,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
€ 23,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 4 | 4 | 4 |
Afkoppellengte L1 | 23 | 22 | 33 |
Totale lengte L | 49 | 49 | 50 |
Nominale ⌀ DC | 2 | 2 | 2 |
Snijlengte Lc | 11 | 11 | 25 |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |