HM-machineruimer H7, ongecoat, Nominale ⌀ DC: 5mm

Artikelnummer: 164500 5
op aanvraag
Op voorraad
124 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Tolerantie: H7
  • Snijmateriaal: HM K10
  • Norm: DIN 8093
  • Inwendige koeling: nee
  • Schacht: Cilinderschacht met h6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 5 mm
Coating ongecoat
Tolerantie H7
Snijmateriaal HM K10
Norm DIN 8093
Inwendige koeling nee
Schacht Cilinderschacht met h6
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
Snijlengte Lc 23 mm
Afkoppellengte L1 52 mm
Totale lengte L 86 mm
Aantal snijkanten Z 6
Schacht-⌀ Ds 5 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,12 mm/omw.
Overmaat op nominale ⌀ 0,1 mm
Schachttolerantie h9
Gekleurde ring zonder
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 164500 5
EAN/GTIN 4045197252005
Nummer fabrikant 164500 5

Toepassingstabel

Alum.
N
35
Aluminium (kortspanend)
N
30
Staal < 500 N/mm²
P
20
Staal < 750 N/mm²
P
13
Staal < 900 N/mm²
P
10
Staal < 1100 N/mm²
P
8
Staal < 1400 N/mm²
P
6
RVS < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
20
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Lange snijkanten, met linkse spiraalgroef.
Extreem ongelijke steek (EU) vanaf gr. 2.
De boring wordt daardoor absoluut rond en kerfvrij.

Toepassing:

Op stabiele, slagvrij lopende machines. Langere standtijd en maatnauwkeurigheid dan HSS-ruimers.

Snijmateriaal:

Maat 1 − 13 volhardmetaal.
Maat 14 − 16 met HM-snijplaten uitgerust, daarachter harde geleidingsfasen van nitreerstaal.