{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7 mm | |
Coating | ongecoat | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HM K10 | |
Norm | DIN 8093 | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Cilinderschacht met h6 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 31 mm | |
Afkoppellengte L1 | 68 mm | |
Totale lengte L | 109 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-⌀ Ds | 7,1 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164500 7 | |
EAN/GTIN | 4045197252043 | |
Nummer fabrikant | 164500 7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
HM-machineruimer H7 7 mm
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 104,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
372 stuks direct leverbaar
€ 25,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 6 |
Totale lengte L | 109 | 107 |
Norm | DIN 8093 | DIN 206 B |
Snijlengte Lc | 31 | 54 |
Snijmateriaal | HM K10 | HSS |
Tolerantie | H7 | H7 |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat |