VHM-NC-machineruimer configureerbaar, TiAlN, Nominale ⌀ DC: 13mm

Artikelnummer: 164344 13
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 8093
  • Inwendige koeling: nee
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6
  • Toepassing bij boringtype: bij doorlopend gat

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 13 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 8093
Inwendige koeling nee
Schacht DIN 6535 HA met h6
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
⌀-Bereik 12,210 mm - 13,200 mm
Snijlengte Lc 44 mm
Afkoppellengte L1 104 mm
Totale lengte L 151 mm
Aantal snijkanten Z 8
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,18 mm/omw.
Overmaat op nominale ⌀ 0,2 mm - 0,3 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring groen
configureerbare toleranties C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; D; Z; ZA; ZB; ZC
configureerbare kwaliteiten 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 164344 13
EAN/GTIN 4045197857699
Nummer fabrikant 164344 13

Toepassingstabel

Alum.
N
35
Aluminium (kortspanend)
N
30
Aluminium > 10% Si
N
25
Staal < 500 N/mm²
P
30
Staal < 750 N/mm²
P
25
Staal < 900 N/mm²
P
20
Staal < 1100 N/mm²
P
15
Staal < 1400 N/mm²
P
10
RVS < 900 N/mm²
M
15
RVS > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
10
CuZn
N
25
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor NC geschikte uitvoering DIN 8093-2 met rechte schacht-⌀ voor de gestandaardiseerde opname speciaal in hydro- of precisiehouders. Hierdoor wordt een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid en proceszekerheid bereikt.
Het aanschaffen van speciale opnames is bij het gebruik van de GARANT-NC-ruimers niet meer nodig. Met lange snijkanten en linkse spiraal.
Ruimers nageslepen voor passing volgens gegevens.

Toepassing:

Voor het ruimen van doorlopende boringen, aangezien de spanen in snijrichting worden afgevoerd. Aansnijding ook voor blinde gaten te gebruiken.

Tip:

Voor passing H7 zie nr. 164340 en 164341.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VHM-NC-machineruimer configureerbaar, TiAlN, Nominale ⌀ D<sub>C</sub>: 13mm

VHM-NC-machineruimer configureerbaar, TiAlN, Nominale ⌀ DC: 13mm

op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 195,50
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 183,00
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
€ 57,40
op aanvraag
Op voorraad
329 stuks direct leverbaar
€ 189,00
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 243,00
Aantal snijkanten Z 8 8 8 8 8
Afkoppellengte L1 104 mm 104 mm 96 mm 99 mm 99 mm
Gekleurde ring groen groen zonder groen groen
Totale lengte L 151 mm 151 mm 152 mm 150 mm 150 mm
Nominale ⌀ DC 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat bij doorlopend gat bij doorlopend gat bij doorlopend gat bij doorlopend gat
Producttype Phillips-bit Phillips-bit Phillips-bit Phillips-bit Phillips-bit

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen