{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 8093 | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 3,760 mm - 4,090 mm | |
Snijlengte Lc | 19 mm | |
Afkoppellengte L1 | 45 mm | |
Totale lengte L | 75 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | groen | |
configureerbare toleranties | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; D; Z; ZA; ZB; ZC | |
configureerbare kwaliteiten | 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164344 4 | |
EAN/GTIN | 4045197854506 | |
Nummer fabrikant | 164344 4 |