{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 10,5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 8093 | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 10,060 mm - 10,600 mm | |
Snijlengte Lc | 38 mm | |
Afkoppellengte L1 | 91 mm | |
Totale lengte L | 133 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164344 10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197857651 | |
Nummer fabrikant | 164344 10,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-NC-machineruimer configureerbaar 10,5 mm
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 168,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
US $ 115.34
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
US $ 133.93
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
US $ 230.10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
US $ 59.59
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
US $ 56.20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Número de filos Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Recubrimiento | TiAlN | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | groen | sin | sin | verde | sin | verde |
Refrigeración interior | nee | no | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 10,5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Longitud de filo Lc | 38 | 38 | 41 | 38 | 66 | 38 |
Tipo de producto | Phillips-bit | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips |