{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 10,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 8093 | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 10,060 mm - 10,600 mm | |
Snijlengte Lc | 38 mm | |
Afkoppellengte L1 | 91 mm | |
Totale lengte L | 133 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | groen | |
configureerbare toleranties | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
configureerbare kwaliteiten | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164345 10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197328366 | |
Nummer fabrikant | 164345 10,5 |