VHM-NC-machineruimer configureerbaar 18 mm

Artikelnummer: 164345 18
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 8093
  • Inwendige koeling: nee
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6
  • Toepassing bij boringtype: bij doorlopend gat

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 18 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 8093
Inwendige koeling nee
Schacht DIN 6535 HA met h6
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
⌀-Bereik 17,210 mm - 18,200 mm
Snijlengte Lc 52 mm
Afkoppellengte L1 132 mm
Totale lengte L 182 mm
Aantal snijkanten Z 8
Schacht-⌀ Ds 18 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,2 mm/omw.
Overmaat op nominale ⌀ 0,2 mm - 0,3 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring groen
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 164345 18
EAN/GTIN 4045197444899
Nummer fabrikant 164345 18

Toepassingstabel

Alum.
N
35
Aluminium (kortspanend)
N
30
Staal < 500 N/mm²
P
20
Staal < 750 N/mm²
P
13
Staal < 900 N/mm²
P
10
Staal < 1100 N/mm²
P
8
Staal < 1400 N/mm²
P
6
RVS < 900 N/mm²
M
10
RVS > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor NC geschikte uitvoering DIN 8093-2 met rechte schacht-⌀ voor de gestandaardiseerde opname speciaal in hydro- of precisiehouders. Hierdoor wordt een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid en proceszekerheid bereikt.
Het aanschaffen van speciale opnames is bij het gebruik van de GARANT-NC-ruimers niet meer nodig. Met lange snijkanten en linkse spiraal.
Ruimers nageslepen voor passing volgens gegevens.

Toepassing:

Voor het ruimen van doorlopende boringen, aangezien de spanen in snijrichting worden afgevoerd. Aansnijding ook voor blinde gaten te gebruiken.

Tip:

Voor passing H7 zie nr. 164340 en 164341.