{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 19 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 8093 | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 18,210 mm - 19,200 mm | |
Snijlengte Lc | 52 mm | |
Afkoppellengte L1 | 137 mm | |
Totale lengte L | 189 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164345 19 | |
EAN/GTIN | 4045197463609 | |
Nummer fabrikant | 164345 19 |