{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 13 mm | |
Coating | ongecoat | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 44 mm | |
Afkoppellengte L1 | 99 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164340 13 | |
EAN/GTIN | 4062406136703 | |
Nummer fabrikant | 164340 13 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-NC-machineruimer, ongecoat, Nominale ⌀ DC: 13mm
op aanvraag
Op voorraad
328 stuks direct leverbaar
189,00 €
€ 137,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 183,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 195,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
€ 57,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
243,00 €
€ 184,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Afkoppellengte L1 | 99 mm | 104 mm | 104 mm | 96 mm | 99 mm |
Gekleurde ring | groen | groen | groen | zonder | groen |
Norm | Fabrieksnorm | DIN 8093 | DIN 8093 | DIN 206 B | Fabrieksnorm |
Snijlengte Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 76 mm | 44 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | HSS | VHM |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat |