{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4 mm | |
Coating | ongecoat | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 21 mm | |
Afkoppellengte L1 | 43 mm | |
Totale lengte L | 77 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164340 4 | |
EAN/GTIN | 4045197093349 | |
Nummer fabrikant | 164340 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-NC-machineruimer 4 mm
op aanvraag
Op voorraad
397 stuks direct leverbaar
€ 64,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
398 stuks direct leverbaar
€ 86,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
982 stuks direct leverbaar
€ 22,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 4 | 4 | 6 |
Nominale ⌀ DC | 4 | 4 | 4 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | DIN 206 B |
Snijlengte Lc | 21 | 21 | 38 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | HSS |
Tolerantie | H7 | H7 | H7 |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |