{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3 mm | |
Coating | ongecoat | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 17 mm | |
Afkoppellengte L1 | 30 mm | |
Totale lengte L | 64 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164340 3 | |
EAN/GTIN | 4045197093189 | |
Nummer fabrikant | 164340 3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-NC-machineruimer 3 mm
op aanvraag
Op voorraad
519 stuks direct leverbaar
€ 64,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
403 stuks direct leverbaar
€ 86,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
492 stuks direct leverbaar
€ 23,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 4 | 4 | 6 |
Afkoppellengte L1 | 30 | 30 | 40 |
Nominale ⌀ DC | 3 | 3 | 3 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | DIN 206 B |
Snijlengte Lc | 17 | 17 | 31 |
Tolerantie | H7 | H7 | H7 |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |