VHM-NC-machineruimer 1,48 mm

Artikelnummer: 164340 1,48
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Tolerantie: H7
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 1,48 mm
Coating ongecoat
Tolerantie H7
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
Schacht DIN 6535 HA met h6
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
Snijlengte Lc 9 mm
Afkoppellengte L1 16 mm
Totale lengte L 50 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schacht-⌀ Ds 4 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,08 mm/omw.
Overmaat op nominale ⌀ 0,05 mm - 0,1 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring groen
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 164340 1,48
EAN/GTIN 4045197092946
Nummer fabrikant 164340 1,48

Toepassingstabel

Alum.
N
35
Aluminium (kortspanend)
N
30
Staal < 500 N/mm²
P
20
Staal < 750 N/mm²
P
13
Staal < 900 N/mm²
P
10
Staal < 1100 N/mm²
P
8
Staal < 1400 N/mm²
P
6
RVS < 900 N/mm²
M
10
RVS > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor NC geschikte uitvoering vergelijkbaar met DIN 8093 met rechte schacht-⌀ voor de gestandaardiseerde opname speciaal in hydro- of precisiehouders. Daarmee wordt een maximale rondloopnauwkeurigheid bereikt.
Tolerantiegegevens:
Maat 0,6 – 0,9: productie- resp. Snijkanttolerantie 0/+0,004 mm.
Maat 0,98 – 20: productietolerantie resp. snijkanttolerantie van ruimer volgens DIN 1420 voor H7 boringstolerantie.
Het aanschaffen van speciale opnames is bij het gebruik van de GARANT-NC-ruimers niet meer nodig. Met lange snijkanten en linkse spiraal.

Toepassing:

Voor het ruimen van doorlopende boringen, aangezien de spanen in snijrichting worden afgevoerd. Aansnijding ook voor blinde gaten te gebruiken.

Tip:

Ruimers als nr. 164340 en 164341 met andere diameters en passingen zie nr. 164344 en 164345.