{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6,4 mm | |
Coating | ongecoat | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 26 mm | |
Afkoppellengte L1 | 59 mm | |
Totale lengte L | 101 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164340 6,4 | |
EAN/GTIN | 4045197093691 | |
Nummer fabrikant | 164340 6,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-NC-machineruimer, ongecoat, Nominale ⌀ DC: 6,4mm
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 99,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 23,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 49,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 125,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 81,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 | 59 mm | 64 mm | 64 mm | 59 mm | 85,5 mm |
Totale lengte L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 151 mm |
Nominale ⌀ DC | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | DIN 212 B | Fabrieksnorm | DIN 311 |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 1835 A met h6 | Cilinderschacht met h9 | DIN 6535 HA met h6 | Morseconus |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |