{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6,4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 26 mm | |
Afkoppellengte L1 | 59 mm | |
Totale lengte L | 101 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164341 6,4 | |
EAN/GTIN | 4045197464699 | |
Nummer fabrikant | 164341 6,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-NC-machineruimer 6,4 mm
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 125,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
US $ 34.51
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
US $ 72.57
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
US $ 146.61
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
US $ 119.47
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Número de filos Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
Longitud de voladizo L1 | 59 | 64 | 64 | 59 | 85.5 |
Longitud total L | 101 | 101 | 101 | 101 | 151 |
⌀ nominal DC | 6,4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
Mango | DIN 6535 HA met h6 | DIN 1835 A con h6 | Mango cilíndrico con h9 | DIN 6535 HA con h6 | Cono Morse |
Longitud de filo Lc | 26 | 28 | 28 | 26 | 75 |
Material de corte | VHM | HSS E | HSS E | MDI | HSS |