Spiraalboor HSS N 4,2

Artikelnummer: 114150 4,2

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,25 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 2,71 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
13.117 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm resp. inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ DC 4,2 mm
    Coating ongecoat
    Snijmateriaal HSS
    Norm DIN 338
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ h8
    Tophoek 118 graden
    Schacht Cilinderschacht
    Aantal snijkanten Z 2
    Inwendige koeling nee
    aanbevolen maximale boordiepte L2 36,7 mm
    Spaangroeflengte Lc 43 mm
    Totale lengte L 75 mm
    Schacht-⌀ Ds 4,2 mm
    Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,05 mm/omw.
    Gekleurde ring zonder
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 114150 4,2
    EAN/GTIN 4045197012876
    Nummer fabrikant 114150 4,2

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    80
    Aluminium (kortspanend)
    N
    45
    Aluminium > 10% Si
    N
    50
    Staal < 500 N/mm²
    P
    40
    Staal < 750 N/mm²
    P
    30
    Staal < 900 N/mm²
    P
    25
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    10
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    8
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Profielgeslepen: Spiraalboor met hoge rondloop- en verdelingsnauwkeurigheid en precies geslepen punt.
    Vanaf ⌀ 2,4 mm stoomontlaten.
    Met aanslijping vorm C vanaf grootte 4 mm.

    Advies:

    Maximale boordiepte:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Tip:

    Maat 16 − 20: boor met schacht-⌀ 16 mm.