Korte tap voor blinde gaten + kerngat-spiraalboren, voor metrische schroefdraad: M3-12

Artikelnummer: 146350 M3-12
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor metrische schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Norm: DIN 352

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Norm DIN 352
Voor metrische schroefdraad M3 − M12
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 146350 M3-12
EAN/GTIN 4045197085108
Nummer fabrikant 146350 M3-12

Omschrijving

Uitvoering:

Bij opening van de cassette wordt de gereedschapshouder automatisch omhoog geklapt, zodat het gereedschap er zonder problemen kan worden uitgenomen.
Samengesteld uit enkelsnijdende draadtappen M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12, kerngat-spiraalboren maat 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Inhoud:

Resp. 1 enkelsnijdende draadtap M3 – M12 nr. 134650 en kerngatboor nr. 114150