Machinetappen voor blinde gaten + kerngat-spiraalboren M3-12

Artikelnummer: 146750 M3-12
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor metrische schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Norm: DIN 371; DIN 376

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadsoort M
    Flankhoek 60 graden
    Norm DIN 371; DIN 376
    Gekleurde ring zonder
    Voor metrische schroefdraad M3 − M12
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 146750 M3-12
    EAN/GTIN 4045197085153
    Nummer fabrikant 146750 M3-12

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Bij opening van de cassette wordt de gereedschapshouder automatisch omhoog geklapt, zodat het gereedschap er zonder problemen kan worden uitgenomen.
    Samengesteld uit machinetappen M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 en kerngat-spiraalboren maat 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

    Inhoud:

    Resp. 1 machinetap M3 – M12 nr. 134851 en kernboor nr. 114150

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen