Veržliaraktis abiem atvirais galais 19X22 mm

Prekės Nr.: 610100 19X22
reikia užklausti
Yra sandėlyje
234 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 19 mm
Rakto dydis 2 22 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Rakto ilgis L 235 mm
maksimalus žiočių dydis b1 44 mm
maksimalus žiočių dydis b2 49 mm
maksimalus žiočių aukštis h 8 mm
Žiočių padėtis 1 15 laipsniai
Žiočių padėtis 2 15 laipsniai
Raktų dydžių matmenys metrais
nekibirkščiuojantis ne
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis ne
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 610100 19X22
EAN / GTIN 4018754017928
Gamintojo numeris 40031922

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.
Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas.

Standartas:

DIN 3110 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuota ir chromuota; glotniai nuapvalintas paviršius.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Veržliaraktis abiem atvirais galais  19X22 mm

Veržliaraktis abiem atvirais galais 19X22 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
234 vnt. yra sandėlyje
12,45 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
583 vnt. yra sandėlyje
5,85 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 830 vnt. yra sandėlyje
5,85 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
673 vnt. yra sandėlyje
3,77 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
598 vnt. yra sandėlyje
8,20 €
Žiočių padėtis 1 15 15 15 15 15
maksimalus žiočių aukštis h 8 8 8 8,5 8
Norma DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 895 DIN 3110 ;ISO 3318
Rakto ilgis L 235 235 235 200 235
Rakto dydis 1 19 19 19 19 19
Rakto dydis 2 22 22 22 22 22
Raktų dydžių matmenys metrais metrais metrais metrais metrais

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį