{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 25 mm | |
Rakto dydis 2 | 28 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 285 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 56 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 62 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 9 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610100 25X28 | |
EAN / GTIN | 4018754018024 | |
Gamintojo numeris | 40032528 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Veržliaraktis abiem atvirais galais, Rakto dydis: 25X28mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
156 vnt. yra sandėlyje
19,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
248 vnt. yra sandėlyje
9,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
446 vnt. yra sandėlyje
9,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | ne | ne |
nekibirkščiuojantis | ne | ne | ne |
maksimalus žiočių dydis b1 | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
maksimalus žiočių dydis b2 | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
maksimalus žiočių aukštis h | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Rakto dydis 1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |